Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KRAFTSENSOR Typ:FSG15N1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7216671
Hersteller:  Honeywell
Herst.-Nr.:  FSG15N1A
EAN:  k.A.
HONEYWELL S&C Typ: FSG15N1A
  • Beschreibung: KRAFTSENSOR
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Sensoren / Kraftmeßdose
  • Aussen Länge/Höhe: 9mm
  • Breite/Weite: 12.7mm
  • Temperatur Arbeitsbereich: -40 C bis +85 C
  • Temperatur, Betriebs- max.: 85 C
  • Tiefe, Aussen: 8mm
  • Spannung, Versorgung: 10V
Weitere Informationen:
Hersteller:
FSG15N1A
FSG15N1A
... > Automatisierungstechnik > Sensoren, Fühler und Thermoelemente > Kraftsensoren
Weitere Suchbegriffe: Kraftsensor, Sensoren, FSG15N1A, Kraftmeßdose, RoHS konform: Ja, Signalgeber, 721-6671, HONEYWELL S&C, Kraftsensoren
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 50,20*
Farnell
pro Stück
€ 5,95*
€ 68,42*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG