Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 725.25.2828 KUPPLUNG BALG KLEMMBEF BOHR 8MAL8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7214789
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     725.25.2828
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Metall-Balgkupplung
hydraulik kupplung
Außendurchmesser: 25.4 mm
  • Produktpalette: -
  • Lochgröße: 8 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: 5.9 Nm
  • Größe Kupplungsgehäuse: -
  • Gesamtlänge: 31.75 mm
  • Kupplungsmaterial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplungen, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kraftübertragung, Mechanische, Werkstattbedarf, HUCO, 725.25.2828, 7214789, 721-4789
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 28,26*
    € 40,60*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 31,11*
    € 58,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,92*
    € 70,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,33*
    € 68,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,98*
    € 51,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,29*
    € 46,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,26*
    € 43,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.