Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 725.25.2222 KUPPLUNG BALG KLEMMBEF BOHR 6MAL6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7214777
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     725.25.2222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Außendurchmesser: 25.4 mm
  • Produktpalette: -
  • Lochgröße: 6 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: 6.5 Nm
  • Größe Kupplungsgehäuse: -
  • Gesamtlänge: 31.75 mm
  • Kupplungsmaterial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplungen, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kraftübertragung, Mechanische, Werkstattbedarf, HUCO, 725.25.2222, 7214777, 721-4777
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,44*
    € 74,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,47*
    € 73,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,08*
    € 54,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,16*
    € 50,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,82*
    € 46,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,25*
    € 39,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.