Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 269 STECKER 63A ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7166527
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     269
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63a ip67
cee stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot, Weiß
  • IP-Schutzart: IP67
  • Pinbelegung: 3P+N+E
  • Produktpalette: Commando
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Nennstrom: 63 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 63a, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 269, 7166527, 716-6527
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,95*
    ab € 54,08*
    € 64,50*
    1
    € 5,46*
    ab € 53,98*
    € 69,32*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 54,71*
    € 70,17*
    1
    Frei Haus
    ab € 55,07*
    € 70,57*
    Lager 139
    11
    1
    Frei Haus
    ab € 56,27*
    € 107,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,44*
    € 127,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,10*
    € 123,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,20*
    € 99,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,62*
    € 87,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 66,54*
    € 79,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,20*
    € 77,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 63,87*
    € 76,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,27*
    € 66,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    169
    ab € 72,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.