Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 330 KUPPLUNG CEE 32A ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7162066
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Kabelverschraubung
cee kupplungsdosen 32a 400v 6h
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot, Weiß
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 3P+N+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 400v, cee kupplungsdose, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 330, 7162066, 716-2066
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,95*
    ab € 6,99*
    € 8,95*
    1 Tag
    66
    1
    € 5,90*
    ab € 6,97*
    € 9,87*
    1
    € 5,46*
    ab € 7,01*
    € 9,88*
    1 Tag
    22
    1
    € 6,40*
    ab € 7,18*
    € 10,12*
    Lager 139
    41
    1
    € 14,99*
    ab € 12,98*
    € 29,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,85*
    € 34,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther-Werke
    230
    ab € 5,71*
    Zubehör
    Walther-Werke
    630
    ab € 13,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.