Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 230 STECKER CEE 32A ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7161785
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
walther-werke cee-stecker 5x32a 400...
cee stecker
cee-stecker 32a
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot, Weiß
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 3P+N+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 230, 7161785, 716-1785
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,95*
    ab € 5,69*
    € 7,31*
    1
    € 5,46*
    ab € 5,71*
    € 8,00*
    2 Tage
    82
    1
    € 5,90*
    ab € 5,75*
    € 8,05*
    2 Tage
    44
    1
    € 6,40*
    ab € 5,85*
    € 8,19*
    Lager 139
    82
    1
    € 14,99*
    ab € 10,64*
    € 24,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther-Werke
    130
    ab € 6,91*
    Zubehör
    Walther-Werke
    330
    ab € 6,99*
    Zubehör
    Walther-Werke
    430
    ab € 16,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.