Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 230306 STECKER CEE 32A BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7160458
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     230306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 230v
cee-stecker 230v
cee stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 230306, 7160458, 716-0458
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,95*
    ab € 11,34*
    € 11,81*
    1
    € 5,46*
    ab € 11,33*
    € 12,82*
    15 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 11,45*
    € 12,96*
    39 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 12,48*
    € 13,09*
    Lager 139
    102
    1
    € 14,99*
    ab € 12,31*
    € 23,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,49*
    € 27,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,55*
    € 26,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther-Werke
    330306
    ab € 15,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.