Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 230304 STECKER,FREI,110V,32A,2P+E KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7159523
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     230304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a
cee stecker
walther cee-stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Gelb
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 110 V
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 230304, 7159523, 715-9523
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    40
    1
    € 14,99*
    ab € 10,16*
    € 23,25*
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 31,36*
    € 41,70*
    18 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 32,42*
    € 42,87*
    19 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 32,70*
    € 43,33*
    1
    € 5,46*
    ab € 33,04*
    € 43,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,07*
    € 26,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,25*
    € 18,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    330304
    ab € 13,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.