Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI EO 18 04 PPAS-1 PHOTOSCHALTER, DIFFUS, PNP M18/M12 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7115738
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EO 18 04 PPAS-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Messmethode: Diffus reflektierend
  • Anschlussmethode: M12-Steckverbinder
  • Produktpalette: Type EO1804 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 400 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 40 V
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 77,38*
    € 103,52*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 74,31*
    € 104,25*
    Frei Haus
    ab € 91,20*
    € 117,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,25*
    € 124,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,41*
    € 121,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,86*
    € 114,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,67*
    € 103,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 84,87*
    € 101,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 83,06*
    € 98,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 81,25*
    € 96,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,31*
    € 88,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8086627
    ab € 118,56*
    Zubehör
    RS Pro
    256001
    ab € 18,04*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.