Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANNA INSTRUMENTS HI-8424N PH-METER/IONEN-/TEMPERATURMESSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7108102
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI-8424N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ion Meter
Ionen Messgerät
Ionen-Meter
ion meter
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • pH-Messbereiche: 0pH bis 14pH
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Abtastzeit: -
  • Auflösung (± pH): 0.01
  • Genauigkeit (± pH): 0.01
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, pH-Wert-Messung, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, HANNA INSTRUMENTS, HI-8424N, 7108102, 710-8102
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 422,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 501,97*
    € 597,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 490,17*
    € 583,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 459,19*
    € 546,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 448,26*
    € 533,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 422,70*
    € 503,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.