Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAULSTRA 521297 DÄMPFUNGSGLIED, RADIAFLEX, FLEXIBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7107857
Hersteller:
     Paulstra
Herst.-Nr.:
     521297
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 20 mm
  • Gewicht: 20 g
  • Außentiefe: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Lochdurchmesser, nom.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer m6, gm puffer, gummi-stahl-element durchmesser 20 mm, Befestigungsmittel, Dämpfer, Halbzeuge, Schwingungsdämpfer, Werkstattbedarf, PAULSTRA, 521297, 7107857, 710-7857
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,70*
    € 6,97*
    Lager 139
    79
    € 14,99*
    ab € 5,87*
    € 15,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    4593972
    ab € 36,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.