Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HYGROMETER THERMO HI8564 HANNA Typ:HI-8564


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7106208
Hersteller:  Hanna Instruments
Herst.-Nr.:  HI-8564
EAN:  k.A.
HANNA INSTRUMENTS Typ: HI-8564
  • Beschreibung: HYGROMETER THERMO HI8564 HANNA
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Feuchtigkeit
  • Temperatur, Betriebs- max.: 60 C
  • Gewicht: 315g
  • Batterie, Bauform: PP3
  • Auflösung: 0,1%RH, 0,1% C, 1 F
  • Genauigkeit: 2% RH, 0,4 C, 1 F
  • Luftfeuchtigkeitsmessbereiche: 10% bis 95% RH
Weitere Informationen:
Hersteller:
HI-8564
HI-8564
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Feuchte-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Keine Angaben, HI-8564, Feuchtigkeit, 710-6208, Messgeräte, HANNA INSTRUMENTS, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, Feuchte-Messgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 298,41*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,41*
€ 355,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,48*
€ 327,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG