Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEPPERL+FUCHS UC2000-30GM-IU-R2-V15 ULTRASCHALLSCHALTER M30 UC 200/2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7098030
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UC2000-30GM-IU-R2-V15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Stromsensor
Ultraschall Sensor
Außendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Erfassungsreichweite, min.: 80 mm
  • Erfassungsreichweite, max.: 2 m
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Strahlöffnungswinkel: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Schaltfrequenz: 180 kHz
  • Empfindlichkeit (dB): -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Transduktor, Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall näherungsschalter pepperl & fuchs, ultraschall sensor, ultraschall sensor pepperl, Piezoelektrische, Sensoren, Ultraschallsensoren, Wandler, PEPPERL+FUCHS, UC2000-30GM-IU-R2-V15, 7098030, 709-8030
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 309,20*
    € 332,76*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 327,72*
    € 351,42*
    10 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 344,45*
    € 372,19*
    3 Tage
    2
    € 5,80*
    ab € 350,04*
    € 375,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 394,29*
    € 421,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 421,52*
    € 501,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 418,17*
    € 497,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 411,32*
    € 489,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 400,80*
    € 476,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 394,29*
    € 469,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    79 3440 52 05
    ab € 10,42*
    Zubehör
    Binder
    79 3440 55 05
    ab € 13,68*
    Zubehör
    Pepperl+Fuchs
    BF 30
    ab € 6,72*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.