Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M5-EXA2-S100- AUSSENZAHNSCHEIBE ROSTFREI M5 PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7096495
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M5-EXA2-S100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerscheibe
Fächerscheiben
fächerscheibe edelstahl
fächerscheibe
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 10 mm
  • Befestigungsmaterial: Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser: 5.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben, Zahnscheiben, TR FASTENINGS, M5-EXA2-S100-, 7096495, 709-6495
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,65*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0165* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,49*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 48,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.