Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AUSSENZAHNSCHEIBE ROSTFREI M3 PK100 Typ:M3-EXA2-S100-


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7096471
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  M3-EXA2-S100-
EAN:  k.A.
UNBRANDED Typ: M3-EXA2-S100-
  • Beschreibung: AUSSENZAHNSCHEIBE ROSTFREI M3 PK100
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Schrauben, Befestigungsmaterial / Shakeproof
  • Material: Rostfreier Stahl (Grad A2)
  • Aussendurchmesser: 7mm
  • Auflage: Unplated
  • Gewindegröße: M3
  • Gewindetyp: metrisch
  • Durchmesser, innen: 3.2mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
M3-EXA2-S100-
M3-EXA2-S100-
... > Werkstattbedarf > Schrauben und Befestigungsmaterial > Unterlegscheiben
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,32*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG