Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 103P09.2020.F GELENK UNIVERSAL BOHR 5MAL5 2PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7077130
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     103P09.2020.F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kraftübertragung
Kupplungen
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 11.1 mm
  • Lochgröße: 5 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: 0.36 Nm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kupplungsmaterial: Acetal
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,39*
      
    Preis gilt ab 20 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,195* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 50,61*
    € 60,23
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 47,95*
    € 57,06
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 35,71*
    € 42,49
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 32,71*
    € 38,92
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 30,39*
    € 36,16
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.