Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

UNTERLEGSCHEIBE NYLON M5 PK50 Typ:7047502


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7047502
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  7047502
EAN:  k.A.
UNBRANDED Typ: 7047502
  • Beschreibung: UNTERLEGSCHEIBE NYLON M5 PK50
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Schrauben, Befestigungsmaterial / Nylon
  • Material: Nylon
  • Aussendurchmesser: 10mm
  • Gewindegröße: M5
  • Standard: DIN125
  • Gewindetyp: metrisch
  • Durchmesser, innen: 5.3mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
7047502
7047502
... > Werkstattbedarf > Schrauben und Befestigungsmaterial > Unterlegscheiben
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 2,24*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG