Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SAEGEBLATT BIMETALL TPI24 Typ:3906-300-24-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7025312
Hersteller:  Sandvik
Herst.-Nr.:  3906-300-24-100
EAN:  k.A.
SANDVIK Typ: 3906-300-24-100
  • Beschreibung: SAEGEBLATT BIMETALL TPI24
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Werkzeuge / Sägeblätter
  • Material: Bi-Metall
  • TPI: 24
  • Saw Blade Type: Hacksaw
Weitere Informationen:
Hersteller:
3906-300-24-100
3906-300-24-100
... > Werkstattbedarf > Werkzeuge - Handwerkzeuge > Sägen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, 702-5312, RoHS konform: Keine Angaben, Sägen, 3906-300-24-100, SANDVIK
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 2,54*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG