Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORGREN 601112218 VENTIL KUGEL INNENGEW AUSSENGEW 1/8 ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7021410
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     601112218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Pneumatische Anschlussmethode: Außen-/Innengewinde
  • Pneumatischer Anschluss: G1/8
  • Pneumatische Montage: -
  • Produktpalette: 6011
  • Ventil: Mini-Kugelhahn
  • Durchflussrate: -
  • Ventilfunktion: 2/2-Wege
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Betriebsdruck, min.: 400 mbar
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,90*
    ab € 4,45*
    € 4,98*
    1 Tag
    10
    1
    € 4,90*
    ab € 4,49*
    € 5,41*
    1
    € 4,00*
    ab € 5,58*
    € 7,18*
    1
    € 8,95*
    ab € 6,84*
    € 8,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,90*
    € 19,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,62*
    € 23,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.