Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ADAPTERMODUL 18/28PIN Typ:LEW18/28


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-698179
Hersteller:  Bluebird Electronics
Herst.-Nr.:  LEW18/28
EAN:  k.A.
BLUEBIRD ELECTRONICS Typ: LEW18/28
  • Beschreibung: ADAPTERMODUL 18/28PIN
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: ICs, Quarze / IC Sockel Adapter
  • Gehäusetyp: SOIC to DIL
  • Anzahl der Pin: 28
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEW18/28
LEW18/28
... > Halbleiter & Zubehör > IC's und Quarze > Entwicklungskits-MICROCHIP
Weitere Suchbegriffe: IC Sockel Adapter, Entwicklungskits-MICROCHIP, BLUEBIRD ELECTRONICS, RoHS konform: Keine Angaben, LEW18/28, ICs, Quarze, Steckverbinder, 698-179
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 108,51*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Microchip Technology
AC004004
€ 254,77*
€ 303,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG