Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERGQUIST GAP PAD 0.06 SHEET 100MMX100MM GAP PAD,NON-SOFT 1,5MM DICKE 100X100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-681143
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD 0.06 SHEET 100MMX100MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmeleitmaterialien
Wärmemanagement
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 0.8 W/m.K
  • Leitendes Material: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 100 mm
  • Dicke: 1.524 mm
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,96*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,46*
    € 32,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,13*
    € 32,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D01418
    ab € 1,227*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.