Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THERMOMETER BIMETALL 63MM DIA Typ:TM186C409001


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-679276
Hersteller:  VDO
Herst.-Nr.:  TM186C409001
EAN:  k.A.
VDO IMT Typ: TM186C409001
  • Beschreibung: THERMOMETER BIMETALL 63MM DIA
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Thermoelemente, Fühler / Temperatur
  • Temperatur, Betriebs- max.: 120 C
  • Temperatur, Betriebs- min.: 0 C
  • Anzeigetechnologie: Zeiger und Ziffernblatt
  • Genauigkeitsklasse: 2 bis DIN 16 203
  • Temperaturbereich: -0 bis +120 Grad C
Weitere Informationen:
Hersteller:
TM186C409001
TM186C409001
... > Automatisierungstechnik > Sensoren, Fühler und Thermoelemente > Bimetall-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Keine Angaben, Bimetall-Thermometer, TM186C409001, Temperatur, Anzeigen (elektronisch), 679-276, VDO IMT, Thermoelemente, Fühler
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 13,50*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG