Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetische Schutzschalter, Motorschutz, xStart, 10 A, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-677085
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM0-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Produktpalette: xStart
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 380 VAC
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, PKZM0-10, 677085, 677-085
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    21
    € 4,98*
    ab € 40,72*
    € 51,63*
    2 Tage
    21
    € 4,99*
    ab € 42,76*
    € 54,30*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 44,91*
    € 56,82*
    € 5,46*
    ab € 45,72*
    € 57,44*
    Lager 139
    18
    Frei Haus
    ab € 99,14*
    € 114,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,90*
    € 136,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,73*
    € 136,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,47*
    € 130,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,20*
    € 128,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 106,06*
    € 126,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 99,14*
    € 117,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    072894
    ab € 9,77*
    Zubehör
    Eaton
    072896
    ab € 5,90*
    Zubehör
    Eaton
    073135
    ab € 16,82*
    Zubehör
    Eaton
    082881
    ab € 29,64*
    Zubehör
    Eaton
    082882
    ab € 5,66*
    Zubehör
    Eaton
    082884
    ab € 4,93*
    Zubehör
    Eaton
    276550
    ab € 18,13*
    Zubehör
    Eaton
    072908
    ab € 12,77*
    Zubehör
    Eaton
    283149 PKZM0-XDM12
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Eaton
    179646 PKZM0-XDM15ME
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Eaton
    NHI11-PKZO
    ab € 12,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.