Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetische Schutzschalter, Motorschutz, xStart, 4 A, 3-polig, 380 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-677061
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM0-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Schutzschalter
Nennspannung V AC: 380 VAC
  • Produktpalette: xStart
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennstrom: 4 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eaton motorschutzschalter 2,5-4a, schutzschalter, eaton schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, PKZM0-4, 677061, 677-061
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    14
    Frei Haus
    ab € 81,97*
    € 110,55*
    Lager 139
    25
    Frei Haus
    ab € 89,60*
    € 119,94*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 338,83*
    € 448,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,94*
    € 142,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,20*
    € 140,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,64*
    € 129,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,54*
    € 123,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,60*
    € 106,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    082882
    ab € 5,66*
    Zubehör
    Eaton
    082884
    ab € 4,95*
    Zubehör
    Eaton
    NHI11-PKZO
    ab € 12,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.