Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0938 006 2601 STIFTEINSATZ HAN K 4/2 SCHRAUBVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-659411
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0938 006 2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder 4pin
Nennstrom: 80 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakte
  • Produktpalette: Han-Com
  • Größe Rechteckgehäuse: 16B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Stiftkontakt
  • Ausführung: Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 0938 006 2601, 659411, 659-411
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 25,88*
    € 33,33*
    8 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 25,7565*
    € 33,4365*
    Frei Haus
    ab € 26,31*
    € 33,98*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 27,00*
    € 34,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 56,00*
    € 72,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,68*
    € 86,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,53*
    € 82,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,27*
    € 80,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,44*
    € 77,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,72*
    € 77,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 62,03*
    € 73,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,79*
    € 72,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 59,54*
    € 70,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 56,00*
    € 66,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 30 016 0302
    ab € 11,29*
    Zubehör
    Harting
    09 30 016 0307
    ab € 9,82*
    Zubehör
    Harting
    09 30 016 0306
    ab € 13,25*
    Zubehör
    Harting
    09 16 000 9903
    ab € 0,2591*
    Zubehör
    Harting
    09330009990
    ab € 4,741*
    Zubehör
    Harting
    09 38 006 2701
    ab € 32,12*
    Zubehör
    Harting
    09330009912
    ab € 0,80*
    Zubehör
    Harting
    09330009926
    ab € 0,30*
    Zubehör
    Harting
    09330009910
    ab € 1,721*
    Zubehör
    Harting
    09300161701
    ab € 16,13*
    Zubehör
    Harting
    19300161421
    ab € 7,18*
    Zubehör
    Harting
    19300161521
    ab € 6,69*
    Zubehör
    Harting
    09300160440
    ab € 13,62*
    Zubehör
    Harting
    09300320421
    ab € 31,38*
    Zubehör
    Harting
    09300320521
    ab € 27,74*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.