Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY HSC3001K0J WIDERSTAND, 300W, 5%, 1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-652702
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSC3001K0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 300w
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gewindestift
  • Temperaturkoeffizient: ± 30ppm/°C
  • Nennleistung: 300 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 2.5 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Produktbreite: 73 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 42 mm
  • Produktlänge: 128 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, HSC3001K0J, 652702, 652-702
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    Frei Haus
    ab € 36,90*
    € 61,00*
    Lager 139
    25
    1
    Frei Haus
    ab € 36,18*
    € 92,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,10*
    € 109,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,67*
    € 94,81
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 66,01*
    € 78,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,18*
    € 69,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,69*
    € 61,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,46*
    € 54,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,07*
    € 51,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,08*
    € 48,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,18*
    € 43,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.