Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS C80788 SCHERE, 205MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-628761
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     C80788
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nähschere
Schneiderschere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Gesamtlänge - metrisch: 205 mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: -
  • Klingenlänge - imperial: -
  • Klingenlänge - metrisch: -
  • Schere: Elektrikerschere
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gesamtlänge - imperial: 8.07 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, nähschere c.k tools, schneiderschere, allzweckschere 205mm, Handwerkzeuge, Scheren, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, C80788, 628761, 628-761
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,21*
    € 18,31*
    € 5,90*
    ab € 10,83*
    € 18,33*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 13,85*
    € 20,87*
    € 6,90*
    ab € 10,99*
    € 21,39*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 15,25*
    € 23,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,14*
    € 26,35
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,25*
    € 18,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.