Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 1694A.00153 KOAXIALKABEL, RG6/U, 18AWG, SCHWARZ 153M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-592031
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1694A.00153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 152 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Koaxialkabel: RG6
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 6.99 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 498.69 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coaxialkabel rg6 75ohm, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 1694A.00153, 592031, 592-031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 498,90*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 498,90* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 639,61*
    € 761,14
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 625,64*
    € 744,51
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 543,07*
    € 646,25
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 531,09*
    € 632,00
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 498,90*
    € 593,69
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,93*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,63*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,43*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.