Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 640456-2 STIFTLEISTE MTA2.54MM VERRIEGELUNG 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-588570
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640456-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
leiterplattenbuchse
Steckverbinderkragen: Teilweise umhüllt
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: MTA-100
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, Steckverbinder, Stiftleisten, AMP - TE CONNECTIVITY, 640456-2, 588570, 588-570
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    63242
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0617*
    € 0,121*
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,164*
    1 Tag
    2657
    25
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,0784*
    € 0,1669*
    1 Tag
    5473
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,132*
    € 0,213*
    5
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0518*
    € 0,3488*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0858*
    € 0,1021
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0823*
    € 0,09794
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0617*
    € 0,07342
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1375820-2
    ab € 0,0489*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-640440-0
    ab € 0,43*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-640442-0
    ab € 0,38*
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-640440-2
    ab € 0,0691*
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-640441-2
    ab € 0,0735*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-640441-0
    ab € 0,438*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-640441-2
    ab € 0,43*
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-640441-2
    ab € 1,74*
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-640440-2
    ab € 6,18*
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-641535-2
    ab € 1,09*
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-643814-2
    ab € 0,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.