Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MURATA VFS6VD81E221T51B FILTER LCL MIT VARISTOR 220PF 25VDC 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-581069
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     VFS6VD81E221T51B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Varistor
netzentstörfilter
Beschreibung: FILTER LCL MIT VARISTOR 220PF 25VDC 6A
  • RoHS konform: Ja
  • Nennstrom: 6 A
  • Filteranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Minimale Induktanz: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 25 V
  • Filtertyp: EMI, RFI
  • Kapazitätswert: 220 pF
  • Leckstrom Max: -
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, EMI/RFI-Entstörung, Entstörfilter, PCB, MURATA, VFS6VD81E221T51B, 725-7468, 725-7468P
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,65*
1
€ 4,50*
ab € 0,60*
€ 0,79*
Lager 139
1
€ 5,95*
ab € 0,241*
€ 1,042*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG