Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 1206YG475ZAT2A KONDENSATOR, 4.7æF, 16V, Y5V, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-578277
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1206YG475ZAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
smd keramikkondensator 16v
Dielektrikum: Y5V
  • Produktpalette: AVX 1206 MLCC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Spannung (DC): 16 V
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator smd, keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 1206YG475ZAT2A, 578277, 578-277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0854*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3239*
    € 0,38544
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1888*
    € 0,22467
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1429*
    € 0,17005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1077*
    € 0,12816
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.