Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KONDENSATOR 22NF 50V Typ: 08055C223KAT2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-578198
Hersteller:
     AVX
Herst.-Nr.:
     08055C223KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Beschreibung: KONDENSATOR 22NF 50V
  • RoHS konform: Ja
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Min Betriebstemperatur: -55 °C
  • Kondensatorgehäusestil: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Temperatur, Betriebs- max.: 125 °C
  • Capacitor Terminals: SMD
  • Dielektrische Charakteristik: X7R
  • Kapazitätswert: 22000 pF
  • Nennspannung: 50 V
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, keramikkondensatoren smd, keramikkondensator 50v, Keramik, Kondensatoren, Passive Bauelemente, 08055C223KAT2A, AVX
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
50
€ 6,95*
ab € 0,02*
€ 0,09*
2 Tage
k.A.
50
€ 6,95*
ab € 0,02*
€ 0,09*
Lager 139
10
€ 7,95*
ab € 0,01102*
€ 0,09048*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,09048*
€ 0,10767
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03379*
€ 0,04021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02203*
€ 0,02622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01102*
€ 0,01311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,9048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0805KRX7R9BB223
ab € 0,01058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG