Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B88069X4880S102 GASENTLADUNGSABLEITER 90V 10KA MITDRAHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-564023
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X4880S102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Stoßentladungsstrom: 10 kA
  • Produktpalette: N8
  • Ansprechstoßspannung: 600 V
  • DC-Zündspannung: 90 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter epcos, drahtwiderstand, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, EPCOS, B88069X4880S102, 564023, 564-023
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,97*
    € 2,22*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,89*
    € 2,37*
    1 Tag
    860
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 1,21*
    € 2,42*
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 1,02*
    € 2,62*
    Lager 139
    631
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,948*
    € 2,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,247*
    € 1,48393
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,197*
    € 1,42443
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.