Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN 32NNSF SICHERUNGSHALTER, F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-556154
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     32NNSF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 32a 1 pol
sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 550 V
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 32 A
  • Nennspannung, V DC: 550 V
  • Halteranschlüsse: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, 32NNSF, 556154, 556-154
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 7,00*
    € 8,94*
    1
    € 8,95*
    ab € 6,44*
    € 9,50*
    20 Tage
    unbekannt
    1
    € 5,90*
    ab € 7,52*
    € 10,78*
    1
    € 5,46*
    ab € 7,70*
    € 11,04*
    Lager 139
    4
    1
    € 14,99*
    ab € 9,30*
    € 15,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    NSD32
    ab € 9,61*
    Zubehör
    Eaton
    NSD4
    ab € 1,65*
    Zubehör
    Eaton
    NSD6
    ab € 1,65*
    Zubehör
    RS Pro
    5212911
    ab € 12,65*
    Zubehör
    RS Pro
    5212949
    ab € 15,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.