Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPELSBERG 320-970. ANSCHLUSSKASTEN, 75X75X42MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-531704
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     320-970.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
spelsberg anschlußkasten
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.65 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 75 mm
  • Außentiefe - metrisch: 75 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Abzweigdose
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 2.95 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.95 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 42 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polypropylen (PP)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, SPELSBERG, 320-970., 531704, 531-704
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,44*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.