Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MESS-STREIFEN 40,6 BIS 71 GRAD VPE 10STK Typ:SERIES 8 A


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-522958
Hersteller:  Thermindex
Herst.-Nr.:  SERIES 8 A
EAN:  k.A.
THERMINDEX Typ: SERIES 8 A
  • Beschreibung: MESS-STREIFEN 40,6 BIS 71 GRAD VPE 10STK
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Sockel, Kühlkörper / Temperatur
  • Aussen Länge/Höhe: 50mm
  • Breite/Weite: 16mm
  • Genauigkeit: 1%
  • Zeit, Ansprech: 1S
  • Genauigkeit, +: 1%
  • Messfeld: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
SERIES 8 A
SERIES 8 A
... > Halbleiter & Zubehör > Sockel, Kühlkörper und Zubehör > Temperatur-Meßstreifen
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 13,81*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG