Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU NIMH PP3 E-BLOCK 8,4V/150MA Typ:686813


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-521516
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  686813
EAN:  k.A.
VARTA Typ: 686813
  • Beschreibung: AKKU NIMH PP3 E-BLOCK 8,4V/150MA
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Nickel-Metallhydrid Akkus
  • Aussen Länge/Höhe: 48.5mm
  • Breite/Weite: 26.7mm
  • Spannung, Ausgang: 8.4V
  • Batterie, Bauform: PP3
  • Technologie, Batterie: Nickel Metallhydrid
  • Leistung, Energiespeicherung: 150mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
686813
686813
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Ladegeräte, RoHS konform: Keine Angaben, Nickel-Metallhydrid Akkus, 686813, VARTA, 521-516, Batterien, Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 9,90*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Tenma
72-7770
€ 9,34*
€ 11,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG