Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MK3306 ISOLIERSET MIT GLIMMERSCHEIBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-520214
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MK3306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isoliermaterialien
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmemanagement
SVHC: To Be Advised
  • Wärmewiderstand: -
  • Durchbruchspannung Vbr: 1 kV
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Wärmeleitfähigkeit: -
  • Dicke: 0.1 mm
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Isolatoraußenmaterial: Glimmer
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, MK3306, 520214, 520-214
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,142*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    31-35-25GFN
    ab € 1,26*
    Zubehör
    Multicomp
    MK3311
    ab € 0,1037*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.