Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 518-0910 GERÄTEGEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-518888
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     518-0910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
instrumentengehäuse
Produktpalette: 518
  • Außenhöhe - imperial: 4.76 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 197 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Außentiefe - metrisch: 281 mm
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: IP30
  • Außenbreite - Zoll: 7.76 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 11.06 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 121 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Stahl
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 518-0910, 518888, 518-888
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 51,13*
    € 69,72*
    Frei Haus
    ab € 57,22*
    € 74,70*
    € 5,90*
    ab € 46,82*
    € 77,41*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 67,67*
    € 102,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,24*
    € 121,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,18*
    € 120,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,94*
    € 104,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,74*
    € 92,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 75,22*
    € 89,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 67,67*
    € 80,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    64.9195-21
    ab € 1,80*
    Zubehör
    RS Pro
    9010352
    ab € 15,15*
    Zubehör
    RS Pro
    488191
    ab € 4,25*
    Zubehör
    RS Pro
    7440929
    ab € 9,84*
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.