Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftmassensensor, Microbridge, 20 l/min, 50 Psi, 8 V, 15 V, Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-516120
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM5104VN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gassensor
Luftmassen-Sensor
Durchflussrate, max.: 20 l/min
  • Produktpalette: AWM5000 Series
  • Durchflussrate, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Druck, max.: 50 Psi
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Luftstrom-Sensor, Luftstromwächter, durchflusssensor luft, durchflusssensor, durchflusssensor honeywell, Durchflusssensoren, Gase, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, AWM5104VN, 516120, 516-120
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 173,67*
    € 226,87*
    Frei Haus
    ab € 184,69*
    € 237,05*
    Lager 139
    33
    Frei Haus
    ab € 181,60*
    € 238,96*
    € 5,90*
    ab € 207,43*
    € 258,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 238,96*
    € 284,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 223,76*
    € 266,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 212,50*
    € 252,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 199,03*
    € 236,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 196,89*
    € 234,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 192,95*
    € 229,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 181,60*
    € 216,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7335647
    ab € 22,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.