Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NOZZLE,CURVED TJ80 Typ:1259-0130-P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-5099626
Hersteller:  Pace
Herst.-Nr.:  1259-0130-P1
EAN:  k.A.
PACE Typ: 1259-0130-P1
  • Beschreibung: NOZZLE,CURVED TJ80
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Lötwerkzeuge, Lötzinn / Lötspitzen
Weitere Informationen:
Hersteller:
1259-0130-P1
1259-0130-P1
... > Werkstattbedarf > Lötwerkzeuge und Lötzinn > Lötspitzen
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 8,02*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG