Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK G038DB KABEL, KUPPLUNG LAUTSPR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5097678
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     G038DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: Mono-Klinkenstecker, 6.35mm (1/4 Zoll)
  • Steckverbinder A: 6.35mm-Mono-Klinkenstecker (1/4 Zoll)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Videokabel, NEUTRIK, G038DB, 5097678, 509-7678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,16*
    € 37,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,45*
    € 36,24
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,72*
    € 32,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,87*
    € 30,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,21*
    € 30,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Signal
    AV02464
    ab € 1,81*
    Ähnlich
    Pro Signal
    JR8015-3M
    ab € 2,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.