Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE ALKALINE BAUGR AA VPE=40STK Typ:GP15A-40


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-5057024
Hersteller:  GP Battery
Herst.-Nr.:  GP15A-40
EAN:  k.A.
GP BATTERIES Typ: GP15A-40
  • Beschreibung: BATTERIE ALKALINE BAUGR AA VPE=40STK
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Alkali-Mangan Batterien
  • Aussen Länge/Höhe: 50.5mm
  • Spannung, Ausgang: 1.5V
  • Batterie, Bauform: AA
  • Technologie, Batterie: Alkali
  • Leistung, Energiespeicherung: 2200mAh
  • IEC-Batterie-Code: LR6
Weitere Informationen:
Hersteller:
GP15A-40
GP15A-40
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Alkali-Mangan-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Batterien, GP BATTERIES, Alkali-Mangan-Batterien, RoHS konform: Keine Angaben, GP15A-40, Alkali-Mangan Batterien, 505-7024, Batterien, Ladegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 29,14*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,14*
€ 34,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
EnerSys
BX0035
€ 2,03*
€ 2,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG