Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY CLFH-316CK0135 KABEL, KOAX ZERO HALOGEN 100 MTR.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5051289
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CLFH-316CK0135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: SPCCS (Versilberter, kupferbeschichteter Stahl)
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm
  • Drahtdurchmesser: -
  • Koaxialkabel: RG316
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 2.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, CLFH-316CK0135, 5051289, 505-1289
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 469,73*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 469,73* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 553,83*
    € 659,06
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 541,52*
    € 644,41
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 518,02*
    € 616,44
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 501,78*
    € 597,12
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 469,73*
    € 558,98
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,73*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.