Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHALLPEGELMESSGERAET Typ:SL-1352A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-4948970
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  SL-1352A
EAN:  k.A.
UNBRANDED Typ: SL-1352A
  • Beschreibung: SCHALLPEGELMESSGERAET
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Klang
Weitere Informationen:
Hersteller:
SL-1352A
SL-1352A
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Niederfrequenz-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: 494-8970, RoHS konform: Keine Angaben, UNBRANDED, Niederfrequenz-Messgeräte, Messgeräte, Klang, SL-1352A, Messgeräte, Anzeigeninstrumente
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 335,77*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,77*
€ 399,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,85*
€ 381,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG