Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LIGHT METER MULT-RANGE Typ:LX-1334A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-4948919
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  LX-1334A
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Luxmessgerät
Luxmeter
UNBRANDED Typ: LX-1334A
  • Beschreibung: LIGHT METER MULT-RANGE
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Luxmeter
Weitere Informationen:
Hersteller:
LX-1334A
LX-1334A
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Keine Angaben, UNBRANDED, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, LX-1334A, 494-8919, Messgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 145,05*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG