Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatisches Armband, verstellbar, 2m langes Kabel, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4921379
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     229830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Produktpalette: -
  • Armbandfarbe: Gelb
  • Erdungsanschlüsse: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Armbandtyp: Einstellbar
  • Anschlusslänge: 2 m
  • Umfang, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdungsarmband vermason, anti static band, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE (FORMERLY VERMASON), 229830, 4921379, 492-1379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,18*
    € 40,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,86*
    € 40,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,70*
    € 37,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,34*
    € 27,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,76*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231200
    ab € 19,38*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231345
    ab € 22,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.