Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FLUKE MC6 METERCLEANER WIPES 6-PACK Typ:FLUKE MC6


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4882957
Hersteller:  Fluke
Herst.-Nr.:  FLUKE MC6
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Feuchttücher
Fluke
FLUKE Typ: FLUKE MC6
  • Beschreibung: FLUKE MC6 METERCLEANER WIPES 6-PACK
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Wischtücher
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE MC6
FLUKE MC6
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Allgemeines Messelektronik-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Chemikalien, RoHS konform: Keine Angaben, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, FLUKE, Wischtücher, Allgemeines Messelektronik-Zubehör, 488-2957, FLUKE MC6
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Farnell
pro Stück
€ 7,95*
€ 9,14*
1 Tag
pro Stück
€ 5,25*
€ 9,77*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG