Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THERMODISC G4A01167C TEMPERATURSICHERUNG 167 GRAD 5ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-476602
Hersteller:
     Thermodisc
Herst.-Nr.:
     G4A01167C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung thermodisc
Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet
  • Produktpalette: MICROTEMP
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Haltetemperatur: 152 °C
  • Schalttemperatur: 167 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 250v, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermosicherungen, THERMODISC, G4A01167C, 476602, 476-602
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,35*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,98*
    € 3,5462
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP010192
    ab € 0,609*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.