Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANOTEC SP1518M0204-A SCHRITTMOTOR, LOW COST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4743192
Hersteller:
     Nanotec
Herst.-Nr.:
     SP1518M0204-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 12v
schrittmotor
schrittmotor nanotec
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 11 mm
  • Nennstrom: 240 mA
  • Motorgröße: -
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 1.5 mm
  • Schrittwinkel: 18 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 0.35 N-cm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 4.5 mm
  • Nennspannung, max.: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, NANOTEC, SP1518M0204-A, 4743192, 474-3192
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,26*
    € 43,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,35*
    € 40,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,15*
    € 33,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,26*
    € 31,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.